モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数Z8 システムサイズKST350 注文コード25385545 品番RHR41000KST350H7HF KCU05
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃数Z・システムサイズなど29種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)41 材質KCU05 寸法L1(mm)20.4 刃形スパイラル 刃径(Φmm)41 全長L(mm)20.4 刃数Z8 システムサイズKST350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする