Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 ブレードサイズ(mm)50 シートサイズ5 注文コード25388503 品番EVM50L0520B100180C
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は勝手・ブレードサイズ・シートサイズなど82種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード

勝手 最小加工径D(Φmm)100 最大加工径D(Φmm)180 シートサイズ5 ブレードサイズ(mm)50 加工深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする