ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター 5720
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25390217
品番
5720VZ16HA025Z2R75
参考基準価格(税別)
¥140,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)
133
加工径ΦD(mm)
25
最大切込深さ(mm)
16
シャンク径D(Φmm)
63
首下長L2(mm)
75
刃数Z
2