ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25392414
品番
FSDE2000XFCQM KC643M
参考基準価格(税別)
¥57,530
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。15枚刃
ドリル径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
19.3
コーナー
R3
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
30
首下長L1(mm)
45
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20