ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392834
品番
UADE0400B4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
16
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
11
面取幅BCH(mm)
0.4
ネック径D3(Φmm)
3.76