フェイスミーリングカッター MILL 16

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)200 刃数Z20 注文コード25393437 品番MILL16D200Z20ON08W
参考基準価格(税別)¥367,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど14種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ

加工径ΦD(mm)200 最大加工径D(Φmm)213 径D(Φmm)60 フランジ径D(Φmm)140 寸法L(mm)63 切込みap(mm)5.5 刃数Z20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする