36683 フルベジ りんごの芯抜き/FV-611 下村工業 25409336

フルベジ りんごの芯抜き/FV-611

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25409336品番36683
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ラクラクりんごの芯抜き!先端刃部がギザ刃なので、力を入れなくても芯抜きができます。さらにポイントは先端部のU字形状。取った芯をポンっと叩くことで簡単に落とせます。横に置いた時も先端部が下につかない形状です。

長さ(mm)【芯抜き部】100全長(mm)203質量(g)40先端径(mm)【芯抜き部】19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする