ベーシックシリーズ 腰袋

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25409686 品番 BS08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状2段 用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般 幅(mm)230 サイズ 高さ(mm)225 質量(g)296 奥行(mm)115 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25409747
2025-07-16
用途:
建設現場の普通作業時
建設業・工事業

現場管理をしているので現場巡回用に購入しました。
つくりがしっかりしているので満足しています。

対象商品:
25409686
2023-09-03
用途:
日常業務
ながれたに登記測量事務所 様 (サービス業)

サイズ感がピッタリ。ポケットの数等もよい。
次回も買うと思います。

2020-05-30
用途:
鉄鋼業 高所作業です使用

作りがしっかりしていて、形崩れなく良い感じです。
縫合もしっかりしています。
耐久性はこれからに期待です。

対象商品:
25409686
2020-03-30
用途:
清掃作業時
その他業種

使い始めてなので2週間使ってみての感想です。思っていたよりも丈夫な作りで重宝しています。型崩れもしにくそうなので今後の状況を見守りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする