BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704

BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704
BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704
BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704
BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704
BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704
BS17 ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽) 25409704

ベーシックシリーズ 腰袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)344
形状3段
内容量1個注文コード25409704品番BS17
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状3段幅(mm)230高さ(mm)225質量(g)344奥行(mm)115適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409747
2025-07-16
用途: 建設現場の普通作業時
建設業・工事業

現場管理をしているので現場巡回用に購入しました。
つくりがしっかりしているので満足しています。

対象商品 : 25409686
2023-09-03
用途: 日常業務
ながれたに登記測量事務所サービス業

サイズ感がピッタリ。ポケットの数等もよい。
次回も買うと思います。

2020-05-30
用途: 鉄鋼業 高所作業です使用

作りがしっかりしていて、形崩れなく良い感じです。
縫合もしっかりしています。
耐久性はこれからに期待です。

対象商品 : 25409686
2020-03-30
用途: 清掃作業時
その他業種

使い始めてなので2週間使ってみての感想です。思っていたよりも丈夫な作りで重宝しています。型崩れもしにくそうなので今後の状況を見守りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする