BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817

BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817
BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817
BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817
BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817
BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817
BS213 ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽) 25409817

ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)304
形状2段
内容量1個注文コード25409817品番BS213
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

用途
工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応
ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段幅(mm)200高さ(mm)170質量(g)304奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409826
2023-01-24
用途: 一般人の普段使い
その他業種

50㎜のベルトには対応しているが、ベルト通しの留め具が着脱できない仕様なので、プラスチックバックルがついていると(非常な力を使って捻じ込まないと)入らない。全体的には満足なのに、そこだけ非常に残念。

3が参考にしています
対象商品 : 25409817
2022-11-24
用途: 各種作業
東洋熱工業株式会社建設業・工事業

サイズ感と蓋つきを探していた所、こちらの商品に決定しました。蓋つきであるため、落とすことがないので助かります。

対象商品 : 25409817
2021-10-12
用途: 配線工事(内装)
その他業種

蓋部分が硬いのと側面ホルダー右側は貫通式で左側は貫通していない。両方貫通していればそれぞれにプラスマイナスドライバーがさせるのだが。。。というわけで電設用には向かない。内装用としてはカッターや養生テープ、油性ペンなど色々入ってとても便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする