ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25409826 品番 BS223
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状1段 用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応 幅(mm)170 高さ(mm)190 質量(g)240 奥行(mm)85 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25409826
2023-01-24
用途:
一般人の普段使い
その他業種

50oのベルトには対応しているが、ベルト通しの留め具が着脱できない仕様なので、プラスチックバックルがついていると(非常な力を使って捻じ込まないと)入らない。全体的には満足なのに、そこだけ非常に残念。

3人が参考にしています
対象商品:
25409817
2022-11-24
用途:
各種作業
東洋熱工業株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズ感と蓋つきを探していた所、こちらの商品に決定しました。蓋つきであるため、落とすことがないので助かります。

対象商品:
25409817
2021-10-12
用途:
配線工事(内装)
その他業種

蓋部分が硬いのと側面ホルダー右側は貫通式で左側は貫通していない。両方貫通していればそれぞれにプラスマイナスドライバーがさせるのだが。。。というわけで電設用には向かない。内装用としてはカッターや養生テープ、油性ペンなど色々入ってとても便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする