KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の ラチェットヘッド
QCK形ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブ(mm)
6.35(1/4″)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さH(mm)
19
注文コード
25411235
品番
12QCK
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブ・RoHS指令・高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
適合本体
N60〜230LCK、N60〜230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL
角ドライブ(mm)
6.35(1/4″)
差込サイズ(Φmm)
10
有効長(mm)
45
質量(g)
60
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
トラスコ品番
292-2487
高さH(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応