ホーザン
ホーザンの 自転車メンテナンスツール
ホーザンの ホイール・スポーク関連工具
スポークネジ切り器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25415286
品番
C-702-22
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品
(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15
適合
(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン
材質
(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)
(適応スポーク) 90以上
質量(g)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×85×31
ねじサイズ
BC2.3/2.0/1.8(56山)
注意
※スポークサイズと異なるネジサイズの転造はできません。
商品説明動画
C-702 スポークネジ切り器シリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった