トリマー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種XTM-500、XTM-650、XTM-950、XTM-1250 注文コード25416415 品番TRC-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は対応機種・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。
刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。

材質SUS、PC 質量(g)26 対応機種XTM-500、XTM-650、XTM-950、XTM-1250 刃の種別直線刃 最大口径(mm)Φ60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×68×7.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする