曜日別特売
TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476

TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476
TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476
TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476
TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476
TRM-650 トリマー替刃 カール事務器 25416476

トリマー替刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は対応機種・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
対応機種
XTM-650
注文コード
25416476
品番
TRM-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。
刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。

材質
PVC
質量(g)
38(1本)
対応機種
XTM-650
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
960×9.8×3
注意
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする