LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765

LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765
LR-3008-Y ルーズリング カール事務器 25416765

ルーズリング

(10件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1袋(3本)注文コード25416765品番LR-3008-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。

イエロー材質PP質量(g)5g(1本)穴数30適合サイズA4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)13×280×13.5リング穴径(Φmm)8綴じ枚数30枚

商品説明動画

ルーズリング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25416747
2022-10-21
用途: 自作ノート用
製造業

手軽に自作ノート(普通欄・方眼合わせ)を作っていますが少し作りが弱いのか同時に購入した「ルーズリングジッパー」で開いたらリングの合わせ目?の角が折れてパチンと止まらなくなって開きっぱなしの状態になりました。真ん中あたりの2か所でそれ程の問題では無いですが次もまた角が折れてだんだん増えたら使用出来なくなるきらいがあり破棄の道へ進みそうです。まぁ消耗品なので仕方が無いと思いますけど…

対象商品 : 25416853
2022-05-17
用途: 保存用のファイルを閉じる

A5とメモ帳に使用。しっかり閉じれます。
ルーズリングジッパー で開閉する仕様になってますが リングサイズが異なると入らないので サイズ毎にジッパーが必要です。しかし、閉じた用紙を左右に分けて引っ張る事で外すことができます。端から順番に割いていく感じです。用紙の枚数が少ないと紙が破れるのでその場合表紙を厚紙にしておけばできます。(コツもありますしあくまでも個人的な使い方です。)

対象商品 : 25416844
2022-08-01
用途: 自作資料のファイリング
製造業

製品に問題はありません。ホッチキスなどに比べ厚い資料が綴じられ,ページをめくった状態での保持もできるので便利です。

対象商品 : 25416738
2021-09-14
用途: 書類の整理
その他業種

可愛いファイルが出来ました!会社でも人気者になりました

対象商品 : 25416774
2020-10-29
用途: プリントファイル
教育・研究機関

佐藤ママの本を読み、復習したい分野だけコピーしてからこのリングファイルを活用しています。確かに、リングになっているので、取り外しも楽チンです(^ν^)

1が参考にしています
対象商品 : 25416869
2020-12-05
用途: 指導媒体(説明用のツールとして)をケース別に整理し、活用している。
オフィス高野医療・福祉・介護関連業

大変重宝している。専用のリーズリングジッパーがあれば書類の差し替えも苦にならず、リングの径も種類がそろっているので用途に合わせて使い分けができ、大変助かっています。また、はじめて購入する際に綴じ枚数の表記があったことも大変助かり、便利でした。

対象商品 : 25416817
2020-12-05
用途: 楽譜のファイリング
建設業・工事業

楽譜の整理には、表紙付きのルーズリングを使用してましたが、本製品ではコンパクトで楽譜の分量によって、リング系を自由に選択でき便利です。はずすのも装着するのもパチっと簡単に収まり、取れにくく気にいっています。

対象商品 : 25416774
2019-02-10
用途: 事務作業 記録
有限会社東京シートミュージック卸売・小売業

書類の入れ替えが便利だし、経済的です。堅牢で色も豊富でおしゃれです。種類別に管理するのにもつかえます。ファイルは捨てる時にも大変だし最近はこれが使えるのでファイルケースは買っていません。廃棄するものを分別するのも簡単です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする