竹糸くん アームカバー10

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25417806 品番 TK05
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。

ブラック サイズフリー 特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創 材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 長さ(cm)10 紫外線遮断率(%)99以上 アズワン品番64-8622-38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25417806
2022-06-15
用途:
庭の整備、剪定
その他業種

30cmの竹糸くんアームカバーを使用していましたが、私の腕には短く、今回購入した10cmアームカバーと合わせて使用します。長袖シャツを着るよりも、竹糸くんアームカバーは涼しく作業性もよいです。後は、耐久性が更に向上すれば文句なしです。

対象商品:
25417806
2019-10-24
用途:
金属加工作業時
製造業

ピッチしてる所がいいので、もう5年位使っています。

対象商品:
25417806
2019-06-06
用途:
サイクリング時の手首日焼け防止
不動産業

真夏でも日焼け対策で長袖を愛用していますがグローブとロングスリープ(長袖)の袖の間が日焼けするので対策です
毎年、腕時計のように手首たけが日焼けしていたのか
これでバッチリでした
また、生地の厚みがあるのに冷感が感じられ走行中は汗が揮発する効果でかなり涼しく感じます
コスパいいですね、お気に入りに仲間入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする