用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素