BKN400S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427308 BKN400S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427308 BKN400S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427308

消泡装置 バブけスU

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)単相 AC100 寸法C(mm)79 仕様消泡能力(1分間):400L 注文コード25427308 品番BKN400S-A1 AC100V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥647,920 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は定格電圧・寸法C・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り

用途
・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
寸法A(mm)320 寸法B(mm)216 寸法C(mm)79 寸法E(mm)3 寸法F(mm)140 寸法G(mm)190 寸法H(mm)8 定格電圧(V)単相 AC100 仕様消泡能力(1分間):400L 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 定格(電動機)2P 単相 AC100V 50/60Hz 寸法D(mm)25 定格電流(A)3.2/2.85 回転方向正・逆 制限なし 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液 電動機出力(kW)0.2 定格電流(A)(50/60Hz)3.2/2.85
関連資料:(0.09MB) 取扱説明書:(0.3MB)(0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30〜100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする