仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括
質量(kg)18.5
外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190
バッテリー容量(Ah)70
充電電流(A)4.0
CCA(アンペア)650
主な適合車種【BMW】1シリーズ、3シリーズ【フォルクスワーゲン】ゴルフ、ティグアン、パサート【ボルボ】V40、V50、V60【メルセデス・ベンツ】Vクラス、CLA【アウディ】A3シリーズ 等
取手○
インジケータ○
互換品番BLE-70-L3
端子位置L