ZEFULS
ZEFULSの ヘッドライト
ZEFULSの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト ブライトマン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25427659
品番
ZA-BM450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スタイリッシュな見た目でシンプルかつ使いやすい機能
ライト部分を回せば光源を絞る事が可能
用途
ヘッドライト・作業用・アウトドア
付属品
USBケーブル、シリコンバンド
質量(g)
200
電源(V)
リチウムポリマー電池3.7
使用電池
充電池
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
450
防水性
IPX4相当
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(HIGH)約3、(MIDDLE)約10、(LOW)約80、(赤LED点灯)約10、(赤LED点滅)約20
注意
※電池は付属しておりません