OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
高輝度バー照明 OPBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
110
注文コード
25428428
品番
OPB-10015W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
幅・RoHS指令・長さ
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
消費電力(W)
6.2
用途
外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
長さ(mm)
110
幅(mm)
18.6
高さ(mm)
19.8
種類
高輝度バー照明
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光形状
バー形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25428428
OPB-10015W2
85242089
OPB-10015W3
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1台
¥
55,530
税込
¥
61,083
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)