高輝度バー照明 OPBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(mm)15 注文コード25428979 品番BKT-OPB-L
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580
この商品は幅・RoHS指令・長さなど76種類から選べます 他の種類を見る

照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!

用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。 長さ(mm)15 幅(mm)20 高さ(mm)29 種類L形ブラケット 取付ボルト付属 角度調整範囲0〜90° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする