OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
高輝度バー照明 OPBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
113.2
注文コード
25428997
品番
BKT-OPB-C100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
この商品は
幅・RoHS指令・長さ
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途
外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
長さ(mm)
113.2
幅(mm)
20
高さ(mm)
29
種類
C形ブラケット 取付ボルト付属
角度調整範囲
0〜90°
RoHS指令(10物質対応)
対応