ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の シーツ・カバー 施設用
いつでもさらっと防水シーツ ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25453953
品番
FSB-90195W
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ボックス部分は伸縮性があります。蒸れにくいので快適に使用できます。アイロン掛けなしでも、しわになりにくい素材です。一人で簡単にシーツを敷くことができます。
種別
ホワイト
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート
形状
ボックス型
寸法(mm)
900×1950
色
ホワイト
アズワン品番
7-4503-01
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(150℃以下)