ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の シーツ・カバー 施設用
いつでもさらっと防水シーツ 耐熱耐久タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25453978
品番
FS-90143W
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。脱水後の水分量が少なく、乾燥時間を短縮できます。業務用洗濯に対応!
種別
白
材質
表地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート、裏地/ポリエステル100%
形状
巻き込み型
寸法(mm)
900×1430
色
白
加工
防水
アズワン品番
7-3463-01
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(150℃以下)