※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7479S ストレッチマットF180 トーエイライト 25470394 H7479S ストレッチマットF180 トーエイライト 25470394

ストレッチマットF180

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25470394 品番 H7479S
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

トレーニング等の準備運動や床運動に適しています。
大型(180×180cm)二つ折りできますので、移動や収納に便利なストレッチマット。
形くずれや底づきの心配のないポリエチレンフォームを採用。
ターポリンカバーは防水性に優れ、使用後のメンテナンスも手軽にOK。

アズワン品番61-6971-46 種別シルバー 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)180×180×2 質量(kg)5 材質表地/ターポリン(抗菌・防炎加工済)、中身/ポリエチレンフォーム シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする