ソフィア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)830 アズワン品番7-2537-03 注文コード25471934 品番MHA1083SA
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は幅・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返りがしやすい安定感を両立しています。
制菌加工を施したカバーは丸洗い可能ですので清潔にお使いいただけます。
制菌加工防水・清拭消毒タイプマット不要。

幅(mm)830 長さ(mm)1800 材質マット/ウレタンフォーム、カバー/ウレタン合皮 厚さ(mm)100 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1800×100 アズワン品番7-2537-03 洗濯方法【マットカバー】洗濯機可/脱水機可/乾燥機可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする