マイクロテック
マイクロテックの 手洗い・うがい・手指消毒
マイクロテックの ケアペーパー・タオルペーパー
ハンドタオルケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オレンジ
注文コード
25478855
品番
1088
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所や種類別に色分けすることができます。
アズワン品番
7-3743-02
種別
オレンジ
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×105×147
材質
PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)
【シート】中判(約220×230)・小判(約180×170)
最大収納数
約200枚
質量(g)
600