マイクロテック
マイクロテックの 手洗い・うがい・手指消毒
マイクロテックの ケアペーパー・タオルペーパー
ハンドタオルケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブルー
注文コード
25478873
品番
1089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所や種類別に色分けすることができます。
アズワン品番
7-3743-03
種別
ブルー
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×105×147
材質
PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)
【シート】中判(約220×230)・小判(約180×170)
最大収納数
約200枚
質量(g)
600