フィットテックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25479607 品番 SA-1023M
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高反発ウレタンフォームで安定的に体にフィットします。
スリット加工で体にぴったりフィットします。

幅(mm)830 長さ(mm)1910 材質クッション/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル・PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)80 質量(kg)5.8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1910×80 アズワン品番7-2524-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする