シーホネンス
シーホネンスの 施設用家具・備品
シーホネンスの ベッド 施設用
シーホネンスの マット・パッド 施設用
フィットテックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25479616
品番
SA-1021L
参考基準価格(税別)
¥43,780
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高反発ウレタンフォームで安定的に体にフィットします。
スリット加工で体にぴったりフィットします。
幅(mm)
900
長さ(mm)
1810
材質
クッション/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル・PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
80
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×1810×80
アズワン品番
7-2524-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000