ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ガーゼ
ベスケア尺角ガーゼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
25481698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,520
販売価格(税別)
¥
4,109
バスケットに入れる
幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。
乱糸が出ない加工を施しています。
手術・処置など幅広い用途に。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
折数
8折
仕様
8折
寸法(mm)
【展開時】300×300
混率(%)
綿100
寸法(cm)
30×30
質量(g/枚)
約3
アズワン品番
7-3419-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器