アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドサイドテーブル FL-Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25482206
品番
No.721
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,293
販売価格(税別)
¥
36,630
バスケットに入れる
ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。
低床タイプベッドにも対応しています。
ガス圧シリンダー仕様。
組み立て式(要工具)。
材質
本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
10
キャスター
Φ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪
テーブル寸法(mm)
760×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×390×650〜950
アズワン品番
8-1748-11
ベース高(mm)
47