陰圧式体位固定マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25489398 品番 -
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。

アズワン品番7-4576-02 種別脚用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011 タイプ長方形脚用 幅W×全長(mm)700×700 質量(kg)1.2 材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ 仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが使用してください。
※本製品を長時間使用する際は患者の呼吸や血液循環の障害にならないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする