TKP130BL 吸音パーテーション ナビス(アズワン) 25491638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸音パーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード25491638 品番TKP130BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。
部屋のサイズに応じて連結拡大できます。
フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×340×1800 ブルー 材質フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂 キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製) アズワン品番8-8960-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする