軽量ストレッチ防水エプロン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25492496 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,792
販売価格(税別)
4,356

生地が3層構造になっているため、介助される方や介助者にもフィルム面が当たらず、冷たさやムレを感じません。
薄く軽量で伸縮性があるため、動きやすくなっています。動きやすいストレッチタイプです。

ブルー 種別ブルー 材質表/ポリエステル、中間層/PUフィルム、裏/ポリエステル サイズフリー 加工撥水・防水 前丈(cm)124 アズワン品番7-3078-01 胴回り(cm)107 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
入浴介助
桑名医師会健康福祉センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

着心地はよいがすぐにカビが生える。最初は乾かした後畳んで保管していたのがいけないのかと、再度購入後は干して乾かした後もハンガーにかけて保管するようにしたが、それでもしばらくしたらカビが生えてきた。価格も高かったのに不衛生に見える為、最初購入した物は2~3カ月、後で購入しハンガーにかけっぱなしにしている物も1年足らずで使いものにならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする