高さ調節ができるテーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25494395 品番 TBH-1609-QBE
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥133,947
販売価格(税別)
121,770

手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。
天井裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。
天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッヂを使用しています。
組み立て式(要工具)。

アズワン品番8-1989-03 材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール 付属品ビス×32本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×660〜730 質量(kg)28.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする