※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
特殊衣料の 非常食
災害備蓄用パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24缶)
注文コード
25494824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
やわらかく、小麦の風味が豊かなパンです。
防腐剤・脱酸素材不使用。
種別
野菜風味
保存期間(年)
5
タイプ
野菜風味(プチヴェール)
アズワン品番
8-6695-03
カロリー(kcal)
約350
原材料
小麦粉・植物性油脂・糖類・鶏卵・調整豆乳他
アレルギー
小麦粉・乳・卵