萬楽
萬楽の 施設用家具・備品
萬楽の ベッド 施設用
萬楽の シーツ・カバー 施設用
制菌耐熱デニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25500896
品番
2022
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
細菌の繁殖を抑えるSEK基準、生菌素材バイオガード使用。
ポリエステル100%素材を使用し乾きが速いです。
種別
ブルー
寸法(mm)
1450×900
色
ブルー
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)ラミネート
加工
防水
アズワン品番
7-1853-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)