弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー ハイソックスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25503249 品番JP-U20KMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。独自の素材で実現した透明感です。

シルキーベージュ 種別シルキーベージュ/M サイズM アズワン品番7-4603-02 足首周り(cm)21〜25 材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン タイプハイソックス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 ふくらはぎ周り(cm)30〜42 圧迫圧(hPa)20〜27(15〜20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする