TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の ユニフォーム・シューズ
TERMO(テルモ)の ユニフォーム
TERMO(テルモ)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー ハイソックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25503258
品番
JP-U20KSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。独自の素材で実現した透明感です。
色
シルキーベージュ
種別
シルキーベージュ/S
サイズ
S
アズワン品番
7-4603-01
足首周り(cm)
18〜21
材質
ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン
タイプ
ハイソックス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00162000003
ふくらはぎ周り(cm)
28〜38
圧迫圧(hPa)
20〜27(15〜20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器