弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー ハイソックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25503276 品番JP-U20KSB
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。独自の素材で実現した透明感です。

ブラック 種別ブラック/S サイズS アズワン品番7-4604-01 足首周り(cm)18〜21 材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン タイプハイソックス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 ふくらはぎ周り(cm)28〜38 圧迫圧(hPa)20〜27(15〜20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする