TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の ユニフォーム・シューズ
TERMO(テルモ)の ユニフォーム
TERMO(テルモ)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー ハイソックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25503285
品番
JP-U20KLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。独自の素材で実現した透明感です。
色
ブラック
種別
ブラック/L
サイズ
L
アズワン品番
7-4604-03
足首周り(cm)
25〜29
材質
ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン
タイプ
ハイソックス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00162000003
ふくらはぎ周り(cm)
32〜46
圧迫圧(hPa)
20〜27(15〜20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器