電動昇降作業台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25506907 品番 ET-1800-2
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×703〜1353 材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)90 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き) 均等耐荷重(kg)80 アズワン品番7-4311-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする