亀屋
亀屋の 施設用家具・備品
亀屋の ベッド 施設用
亀屋の シーツ・カバー 施設用
防水シーツ スムースニットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508937
品番
100-07
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
撥水性、速乾性のあるスムースニット素材です。肌触りの良い一番人気の定番シーツです。
種別
ブルー
材質
表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
色
ブルー
サイズ
全身
寸法(cm)
180×145
機能
撥水、防水、速乾
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
7-1503-01
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)