防水シーツ スムースニットタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25508955 品番 100-01
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

撥水性、速乾性のあるスムースニット素材です。肌触りの良い一番人気の定番シーツです。

種別ブルー/レギュラー 材質表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム ブルー サイズレギュラー 寸法(cm)90×145 機能撥水、防水、速乾 耐熱温度(℃)130 アズワン品番7-1501-01 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする