亀屋
亀屋の 施設用家具・備品
亀屋の ベッド 施設用
亀屋の シーツ・カバー 施設用
防水シーツ スムースニットタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508973
品番
100-03
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
撥水性、速乾性のあるスムースニット素材です。肌触りの良い一番人気の定番シーツです。
種別
ピンク/レギュラー
材質
表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
色
ピンク
サイズ
レギュラー
寸法(cm)
90×145
機能
撥水、防水、速乾
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
7-1501-03
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)