防水シーツ スムースボックスタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25509007 品番 100-33
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マットレスに被せるだけの簡単装着です。

種別クリーム 寸法(mm)1980×1000×250 クリーム 質量(g)700 混率(%)表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム 耐熱温度(℃)130 アズワン品番7-1398-02 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする