防水シーツ デニムボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25509016 品番100-14
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マットレスに被せるだけで簡単装着できます。
厚手のマットレス(22cm程度まで)に対応防水加工。

材質【防水部分】表/ポリエステル65%・綿35%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム、【側面】ポリエステル65%・綿35% 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1950×250 アズワン品番7-1399-01 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする